Verlaengerung Umschaltknarren Set

Artikel-Nr.: AXS.J2
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AXS.J2
EAN / GTIN 3662424148798
Herstellernummer AXS.J2
L-Nummer L60130 9593

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verlängerung für Umschaltknarren im Set
  • Zugänglichkeit an engen Stellen
  • Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen Stelle herausverlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen
  • Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.
  • Durch das asymetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2″) bei nur einer Umdrehung der Knarre
  • Verwendbar für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren
  • Es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn sich dieser an einer engen Stelle befände
  • Inklusive Satz mit 3 Verbindungsstücken: Vierkant 1/4″ auf Steckschlüssel 3/8″
  • Vierkant 3/8″ auf Steckschlüssel 1/2″
  • Vierkant 1/2″ auf Steckschlüssel 3/4″

Merkmal:

  • [KG]: 1,8

Lieferumfang:

  • 1x AXS.M
  • 1x AXS.L
  • 1x D.169

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb