• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schraubendreher PROTWIST Tx Plus IP25

Artikel-Nr.: ATXP25X100
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATXP25X100
EAN / GTIN 3662424097805
Herstellernummer ATXP25X100
L-Nummer L60130 10278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Torx®-Spezifikationen.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 4,4
  • D1xL1[MM]: 5,0x100
  • L[MM]: 220
  • L2[MM]: 120
  • RESITORX[NR]: IP25
  • [G]: 113

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb