Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PH4

Artikel-Nr.: ATWPH4X200
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATWPH4X200
EAN / GTIN 3662424097409
Herstellernummer ATWPH4X200
L-Nummer L60130 9617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantklinge: Ausdauer und optimale Leistungen.
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest.
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
  • Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.

Merkmal:

  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 10,0x200
  • D2[MM]: 14,0
  • L[MM]: 325
  • L2[MM]: 125
  • PHILIPPS[NR]: PH4
  • [G]: 280

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb