Schraubendreher mit Holzgriff PZ2

Artikel-Nr.: ATHH.D2
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATHH.D2
EAN / GTIN 3148510117058
Herstellernummer ATHH.D2
L-Nummer L60130 10200

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann
  • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
  • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
  • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • d [mm]: 26
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 240
  • L2 [mm]: 115
  • 6-Kant [mm]: 10
  • Pozidriv [Nr.]: PZ2
  • Gewicht in Gramm: 92