Schraubendreher mit Holzgriff 10 mm

Artikel-Nr.: ATHH.10X175
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATHH.10X175
    EAN / GTIN 3148510118802
    Herstellernummer ATHH.10X175
    L-Nummer L60130 8542

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann
    • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
    • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
    • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
    • verchromt, poliert

    Merkmal:

    • A [mm]: 10,0
    • d [mm]: 30
    • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 175
    • E [mm]: 1,6
    • H3 [mm]: 1,0
    • L [mm]: 300
    • L2 [mm]: 125
    • 6-Kant [mm]: 13
    • Gewicht in Gramm: 207

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb