LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade für Winkelschleifer A60Z-BF

Artikel-Nr.: AT007231V9807010
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT007231V9807010
EAN / GTIN 4027497009800
Herstellernummer AT007231V9807010
L-Nummer L50260 316

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Werkzeug mit hoher Seitenlasstabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid • Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte • Sehr hartes Werkzeug für gute Standzeiten und weniger Werkzeugwechsel • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vorallem sicher.

Merkmal:

Werkzeugform: gerade
Freihand Einsatz: ja
Härte: Z
Korngröße: 60
n max.: 13300 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 1 mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Titan

Passend für:

Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
Sehr hartes Werkzeug für gute Standzeiten und weniger Werkzeugwechsel
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb