FD Schnittschutz C13 Nitril-Handschuhe Blau XL

Artikel-Nr.: AP74B4RXL
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
Farbe Blau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP74B4RXL
EAN / GTIN 5036108408047
Herstellernummer AP74B4RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Lebensmittelhandschuhe Cut-C 13 Gauge HPPE sind die perfekte Wahl für alle, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten. Diese Handschuhe bieten einen ausgezeichneten Schnittschutz, während die Nitrilbeschichtung eine extrastarke Schutzschicht für eine verbesserte Langlebigkeit bietet. Aufgrund ihrer Lebensmitteleignung sind diese Handschuhe so konzipiert, dass eine Kontamination von Lebensmitteln vermieden wird und eine sichere und hygienische Umgebung gewährleistet ist.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb