NPR-Pro Nitrilschaum-Handschuh Schwarz/Grau S

Artikel-Nr.: AP65K7RS
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
Farbe Schwarz/Grau
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP65K7RS
EAN / GTIN 5036108338788
Herstellernummer AP65K7RS

Beschreibung

Beschreibung:

Das Maximum an Komfort, Passform und Haltbarkeit. Das Innenfutter aus Nylon und Elastan schmiegt sich an die Hand an und leitet unerwünschte Feuchtigkeit ab. Die Premium-Nitril-Beschichtung bietet hervorragende Abriebfestigkeit. Behandelt mit einer antimikrobiellen Ausrüstung, um sicherzustellen, dass die Handschuhe länger frisch bleiben.

Merkmal:

  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Das antimikrobielle Finish hält Ihre Handschuhe frisch und trocken
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • 100 % Latexfrei
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Atmungsaktives nahtloses Futter, ideal für trockene Umgebungen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Latexfreies Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb