Dexti Ultra Schnittschutz-Handschuh Blau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: AP52B8RXL
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
Farbe Blau/Schwarz
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP52B8RXL
EAN / GTIN 5036108278114
Herstellernummer AP52B8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuh bietet Schnittschutz Klasse C. Er wird unter Verwendung von HPPE-Garn mit einer und einer angerauhten Nitrilbeschichtung hergestellt.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
  • Verstärkte Daumenpartie
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A3
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Nylon; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb