Thermo Pro Ultra Handschuh Orange/Schwarz S

Artikel-Nr.: AP02O8RS
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
Farbe Orange/Schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP02O8RS
EAN / GTIN 5036108278053
Herstellernummer AP02O8RS

Beschreibung

Beschreibung:

Durch innovative Technologie ist dieser Handschuh Wasser- und Ölabweisend. Flüssigkeiten, die auf den Handschuh treffen, rollen auf der Oberfläche ab, ohne die darunterliegende Lage zu berühren. Die doppelte Zwischenlage schützt vor Hitze und ist atmungsaktiv. Die aufgeraute Handfläche erhöht die Grifffestigkeit.

Merkmal:

  • Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen
  • Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation
  • Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi; Acryl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb