• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schraubendreher PROTWIST SLS - 2.5X75

Artikel-Nr.: AN2.5X75SLS
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AN2.5X75SLS
EAN / GTIN 3662424028069
Herstellernummer AN2.5X75SLS
L-Nummer L60130 9037

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest
  • matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 2,5
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2,5 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,5
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • Gewicht in Gramm: 60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb