• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Handschrauber mit 3 Klingen Radio

Artikel-Nr.: AMR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AMR
EAN / GTIN 3148510080000
Herstellernummer AMR
L-Nummer L60130 6960

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge mit Klinge: 105 mm
  • Lieferung mit 3 Klingen für Schlitzschrauben, im Heft aufbewahrt
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • L [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 14

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb