Analysenwaage ALJ 250-4AM, Wägebereich 250 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ALJ 250-4AM
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ALJ 250-4AM
EAN / GTIN 4045761242937
Herstellernummer ALJ 250-4AM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie, siehe Zubehör
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 s
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
  • Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 80 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 210×340×330 mm
  • Wägeraum B×T×H 160×170×225 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb