Bits Serie 0, Bithalter, Set 26-tlg

Artikel-Nr.: AEM.J2
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
Artikelnummer AEM.J2
EAN / GTIN 3148515003585
Herstellernummer AEM.J2
L-Nummer L60130 2620

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nimmt die Schraubeinsätze der Serie 0 auf - Antrieb 4 mm
  • Ausführung: Klinge brüniert

Merkmal:

  • H [mm]: 31
  • B [mm]: 130
  • L [mm]: 205
  • Gewicht in Gramm: 340

Lieferumfang:

  • Bithalter: AEM.M
  • Bits Serie ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Bits Serie EP.0: PH00 - PH0
  • Bits Serie EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bits Serie ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bits Serie EX.0: T6 - T7 - T8 - T10
  • Adapter für Steckschlüssel: ECR.0
  • Steckschlüssel 1/4″ Serie R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb