Beschreibung:
Verbessern Sie Ihre Griffigkeit und schützen Sie Ihre Handflächen mit unserem gepunkteten Handschuh. Er ist ideal für die präzise Handhabung in trockenen Umgebungen und verfügt über ein atmungsaktives, nahtloses Innenfutter. Dieser Handschuh ist eine abgespeckte Version unseres Flaggschiffs A350, mit reduzierter Verpackung und einfarbigem Branding, was ihn zu einer wirtschaftlicheren Wahl macht. Verkauft in 12er-Packungen für maximalen Mehrwert.
Merkmal:
- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Nitril gepunktete Handfläche für verbesserten Griff
- Aufgeraute Nitril-Beschichtung
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
Werkstoff:
Werkstoff: Nylon; Elasthan; Gummi; Polyester;