• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Nitril-Einweghandschuh, puderfrei (Pk100) Schwarz S

Artikel-Nr.: A925BKRS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A925BKRS
EAN / GTIN 5036108321452
Herstellernummer A925BKRS
L-Nummer L01840 153

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere Nitril-Einweghandschuhe eliminieren das Risiko von allergischen Reaktionen, die mit Latexhandschuhen verbunden sind. Die strukturierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Feinfühligkeit sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen. 100 Handschuhe pro Box,

Merkmal:

  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Einweg-Nitrilhandschuhe vermeiden das Risiko von allergischen Reaktionen, die mit Latexhandschuhen verbunden sind
  • Geschmeidig und glatt mit einer Perlenmanschette
  • Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
  • 240cm Länge
  • 0,07 mm Dicke
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE Lebensmittel-zugelassen

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb