Beschreibung:
Doppelt getauchtes PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff. Jersey gefüttert für zusätzlichen Tragekomfort. Erhältlich in 3 Längen, 27 cm, 35 cm und 45 cm.
Merkmal:
- Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
- Jersey gefüttert für zusätzlichen Tragekomfort
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Frei von Weichmachern für Kunststoffe
- 1,6 mm Dicke
- Erhältlich in 3 Längen. 27 cm, 35 cm und 45 cm
- 450mm Länge
- CE zertifiziert
- Chemikalienbeständig
- CE-CAT III
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Werkstoff:
Werkstoff: Polyester/Baumwolle;