VHR Advanced Schnittschutzhandschuh Grau M

Artikel-Nr.: A665GRRM
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
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A665GRRM
EAN / GTIN 5036108271580
Herstellernummer A665GRRM

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittfester Handschuh der Stufe E mit Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Grip bei Nässe und Trockenheit. Handfläche getaucht für bessere Ventilation. 13 Gauge nahtlos. ANSI Schnittschutz Klasse A6,,

Merkmal:

  • Schnittschutz Level E
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • ANSI Schnittschutz Klasse A6

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Glasfiber; Polyester; Gummi; Elasthan
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb