CS VHR18 PU-Schnittschutzhandschuh Schwarz S

Artikel-Nr.: A660K8RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A660K8RS
EAN / GTIN 5036108360864
Herstellernummer A660K8RS

Beschreibung

Beschreibung:

18er Gauge-Handschuh mit Schnittschutzlevel E und mit PU-Beschichtung für sicheren Griff in trockenen und leicht öligen Arbeitsumgebungen Ein verstärkter Daumenzug sorgt für zusätzliche Haltbarkeit. Das atmungsaktive 18er Gauge-Futter bietet hervorragende Fingerfertigkeit und Komfort. Geeignet für die Nutzung mit den meisten Touchscreen-Geräten Reflektierendes Etikett erhöht die Sichtbarkeit des Handschuhs bei schlechten Lichtverhältnissen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level E
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Nylon; Stahlfiber; Gummi; Elasthan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb