LUKAS Kegelbürste BKSZ universal 100x13 mm für Winkelschleifer gezopft

Artikel-Nr.: A350610013135
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350610013135
EAN / GTIN 4027497032365
Herstellernummer A350610013135
L-Nummer L50260 231

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Leichtes Arbeiten mit glattem Draht • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Merkmal:

Bürstentyp: Kegelbürste
Drahtmaterial: Stahldraht glatt
Drahtstärke: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm
Werkzeugdurchmesser: 100 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Satinieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Leichtes Arbeiten mit glattem Draht
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb