LUKAS Kegelbürste BKVW für Edelstahl 100x12 mm für Winkelschleifer gewellt

Artikel-Nr.: A350610012213
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A350610012213
    EAN / GTIN 4027497361922
    Herstellernummer A350610012213
    L-Nummer L50260 131

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen. • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

    Merkmal:

    Bürstentyp: Kegelbürste
    Drahtmaterial: Rostfreier Stahldraht gewellt
    Drahtstärke: 0.3 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Sicherheitsnorm: EN 1083-2
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Innengewinde
    Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 12 mm
    Werkzeugdurchmesser: 100 mm

    Vorteil:

    Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen.
    Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

    Verwendung:

    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Titan

    Passend für:

    Bürsten: gut geeignet
    Entgraten: geeignet
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: gut geeignet
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
    Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb