LUKAS Schaftrund-Drahtbürste BSNF universal 70x12 mm für Bohrmaschinen aus Nylon fein

Artikel-Nr.: A350107012049
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A350107012049
    EAN / GTIN 4027497361809
    Herstellernummer A350107012049
    L-Nummer L50260 425

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Bürstentyp: Schaftrundbürste
    Drahtmaterial: Nylonborsten fein
    n max.: 15000 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Sicherheitsnorm: EN 1083-2
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 12 mm
    Werkzeugdurchmesser: 70 mm

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Guss
    Kunststoff und Holz

    Passend für:

    Bürsten: gut geeignet
    Entgraten: geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: gut geeignet
    Polieren: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: gut geeignet
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb