LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Zirkonkorund (schleifaktive Deckbindung) Korn 120

Artikel-Nr.: A33770501200458
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A33770501200458
EAN / GTIN 4027497102587
Herstellernummer A33770501200458

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Keine Blaufärbung heißt weniger Nacharbeit • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Sichere Verbindung dank Metallgewinde • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Automatische Zentrierung beim Montieren • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Schnelle und werkzeuglose Montage • Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß Ihre Vorteile: • Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. • Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: 120
n max.: 30000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Z Power (Zirkonkorund +schleifaktive Deckbindung)
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser: 50 mm

Vorteil:

Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Sichere Verbindung dank Metallgewinde
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Automatische Zentrierung beim Montieren
Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb