Wintershield Handschuh Schwarz/Orange L

Artikel-Nr.: A280K1RL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A280K1RL
EAN / GTIN 5036108256723
Herstellernummer A280K1RL
L-Nummer L01840 886

Beschreibung

Beschreibung:

Der Wintershield ist ein strapazierfähiger und komfortabler Thermohandschuh, der mit Fleece gefüttert ist und aus hochwertigem Kunstleder aus der Textilindustrie hergestellt wird, um maximalen Komfort und Wärme für den Träger zu gewährleisten.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Handfläche aus hochfestem Kunstleder.
  • Grosszügige Passform
  • Äußerst langlebig und strapazierfähig
  • Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Werkstoff:

Werkstoff: Kunstleder; Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb