Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Lange Lebensdauer dank gerolltem Schleifbelag • Hoher Abtrag und lange Lebensdauer durch eine robuste Verklebung • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Selbstschärfeffekt: Immer neue Lagen mit scharfem Schleifkorn beim Arbeiten • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Die zylindrische Form ermöglicht viel Schleifbelag im gleichzeitigen Einsatz für effizientes Arbeiten Ihre Vorteile: • Durch seine gerollte Ausführung bietet dieses Werkzeug eine hohe Lebensdauer. Der Schleifbelag ist mehrlagig vorhanden, sodass immer neues Schleifkorn freigelegt wird, wenn die äußere Lage verschleißt. Häufige Werkzeugwechsel sind damit nicht nötig. • Die zylindrische Form dieses Werkzeugs ermöglicht es viel Schleifbelag gleichzeitig zum Einsatz zu bringen. Dank robuster Verklebung sind außerdem ein ausdauernder Einsatz mit hohem Abtrag und eine hohe Lebensdauer garantiert. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Merkmal:
Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 80
n max.: 24000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 25 mm
Werkzeugdurchmesser: 10 mm
Vorteil:
Durch seine gerollte Ausführung bietet dieses Werkzeug eine hohe Lebensdauer. Der Schleifbelag ist mehrlagig vorhanden, sodass immer neues Schleifkorn freigelegt wird, wenn die äußere Lage verschleißt. Häufige Werkzeugwechsel sind damit nicht nötig.
Die zylindrische Form dieses Werkzeugs ermöglicht es viel Schleifbelag gleichzeitig zum Einsatz zu bringen. Dank robuster Verklebung sind außerdem ein ausdauernder Einsatz mit hohem Abtrag und eine hohe Lebensdauer garantiert.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet
Werkstoff:
Stahl
Kunststoff und Holz
Guss
Aluminium
Passend für:
Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Lack entfernen: geeignet
Schruppschleifen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Hinweis:
Lange Lebensdauer dank gerolltem Schleifbelag
Hoher Abtrag und lange Lebensdauer durch eine robuste Verklebung
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Selbstschärfeffekt: Immer neue Lagen mit scharfem Schleifkorn beim Arbeiten
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Die zylindrische Form ermöglicht viel Schleifbelag im gleichzeitigen Einsatz für effizientes Arbeiten