Double Palm Rigger Handschuh Grau XL

Artikel-Nr.: A230GRRXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A230GRRXL
EAN / GTIN 5036108292219
Herstellernummer A230GRRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Anspruchsvoller Palm Rigger Handschuh mit zusätzlich verstärktem Schutz im Handflächen- und Zeigefingerbereich. Geeignet für Arbeiten am Bau, der Landschaftsgestaltung sowie der Land- und Forstwirtschaft

Merkmal:

  • Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
  • Überlegener Handschuh mit verstärkter Handfläche
  • Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger
  • Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
  • Knöchelschutz
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4122X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Baumwolle; Polyester; Gummi; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb