LUKAS Schleifstift A15 Sonderform für Guss 6x25 mm

Artikel-Nr.: A206200625633
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A206200625633
    EAN / GTIN 4027497318421
    Herstellernummer A206200625633

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Sonderform
    Bindung: V13
    Bindungsart: V Keramische Bindung
    Härte: N
    Korngröße: Kornkombinationen
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 40 mm
    Schleifmittel: HK
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 25 mm
    Werkzeugdurchmesser: 6 mm

    Vorteil:

    Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Guss
    Edelstahl

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Polieren: geeignet
    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb