LUKAS Schleifscheibe SE4 Scheibe für Guss 80x20 mm Bohrung 20 mm Korn 24

Artikel-Nr.: A2039080200320003
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A2039080200320003
    EAN / GTIN 4027497277919
    Herstellernummer A2039080200320003

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss • Dank zäh-elastischer Kunstharzbindung gibt es kaum Werkzeugbrüche • Sie sind geschützt • Beidseitige konische Flansche sorgen für eine erhöhte Sicherheit • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Die zäh-elastische Kunstharzbindung dieses Grobschleif-Werkzeuges sorgt für eine erhöhte Sicherheit beim Arbeiten. • Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Scheibe
    Bindung: Ba.15
    Bindungsart: B Kunstharzbindung
    Härte: M
    Korngröße: 24
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: HK
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 50 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 20 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
    Werkzeugdurchmesser: 80 mm

    Vorteil:

    Die zäh-elastische Kunstharzbindung dieses Grobschleif-Werkzeuges sorgt für eine erhöhte Sicherheit beim Arbeiten.
    Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet.

    Verwendung:

    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Guss
    Edelstahl

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss
    Dank zäh-elastischer Kunstharzbindung gibt es kaum Werkzeugbrüche. Sie sind geschützt.
    Beidseitige konische Flansche sorgen für eine erhöhte Sicherheit
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb