LUKAS Bohrkronen-Set HGWB 4-teilig

Artikel-Nr.: A18300012E
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A18300012E
EAN / GTIN 4027497011773
Herstellernummer A18300012E
L-Nummer L50880 1

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Sortiment
Werkzeugaufnahme: Sechskanntschaft
Körngröße: 0,8–1,2
Werkzeugdurchmesser: 33 ; 53 ; 63 ; 73 mm
Werkzeugaufnahmeabmessung: 9 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet
Glas/Hartmetall: geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Bohren: gut geeignet
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb