LUKAS Werkzeugaufnahme ASB für Filzpolierscheiben M6 Schaft 6 mm GSL 63 mm

Artikel-Nr.: A1630780
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A1630780
EAN / GTIN 4027497011353
Herstellernummer A1630780
L-Nummer L50650 6

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser wiederverwendbare Aufspannbolzen dient zur sicheren Aufnahme von Filzpolierscheiben. Der hochwertige Stahlschaft des Aufspannbolzens passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Im Lieferumfang sind jeweils zwei Unterlegscheiben (18mm und 30mm) sowie eine Sechskantmutter enthalten.

Merkmal:

Gesamtlänge: 60 mm
n max.: 7000 (1/min)
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 6 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb