PVC Noppen-Handschuh Weiß/Blau S

Artikel-Nr.: A110WBRS
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
Artikelnummer A110WBRS
EAN / GTIN 5036108293339
Herstellernummer A110WBRS

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die Kombination von Griffigkeit und hoher Beweglichkeit bietet der Nylon Noppen-Handschuh bei trockenen Bedingungen eine sehr gute Leistung. Nahtloser Nylonstrick mit PVC-benoppter Handfläche. Zusätzliche Beschichtung an den Fingerspitzen zur besseren Aufnahme kleiner Gegenstände.

Merkmal:

  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • unter trockenen Bedingungen
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 1
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb