LUKAS Fräser HFT Rückwärtsentgrater für Edelstahl/Stahl 10x6 mm Schaft 6 mm Verz. 3 GSL 60 mm

Artikel-Nr.: A10171006603
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10171006603
EAN / GTIN 4027497608188
Herstellernummer A10171006603
L-Nummer L50250 479

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Frässtift ermöglicht mühelos das sonst komplizierte Rückwärtsentgraten. Exakt definierte 45°-Fasen an schwer erreichbaren Stellen in Rohren, Gehäusen oder Behältern lassen sich mühelos und zeitsparend erzeugen. Die langen Schneiden des Rückwärtsentgraters kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse. Dabei erzeugt der Rückwärtsentgrater effizient viel Abtrag in kürzester Zeit. Die Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl geht ohne Probleme von der Hand. Dank spezieller V-Lötung werden außerdem Schaftabrisse durch zu hohe Zugebelastungen verhindert. Der hochwertige Stahlschaft des Rückwärtsentgraters passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Rückwärtsentgrater
Gesamtlänge: 60 mm
Schaftlänge: 54 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 6 mm
Werkzeugdurchmesser: 10 mm
Zahnung: Z3 mittlere Einfachverzahnung

Vorteil:

Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von Stahlguss, Schweißnähten, gehärteten und ungehärteten Stählen mit hoher Festigkeit und Edelstahl. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.
Dieses Werkzeug ermöglicht mühelos das sonst komplizierte Rückwärtsentgraten. Definierte 45°-Fasen an schwer erreichbaren Stellen in Rohren, Gehäusen oder Behältern lassen sich mühelos erzeugen. Dank spezieller V-Lötung werden außerdem Schaftabriss durch zu hohe Zugebelastungen verhindert.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Feinschleifen: -
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Effizientes Arbeiten: Schnell viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit
Für zeitsparende Bearbeitung schwer erreichbarer Stellen in Rohren, Gehäusen oder Behältern
Mit kostengünstiger Einfachverzahnung
Ermöglicht exakt definierte 45°-Fasen
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Dank spezieller V-Lötung werden gefährliche Schaftabrisse auch bei hoher Zugbelastung verhindert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb