Schildtafel für Kunststoffpfosten, Typ: 1

Artikel-Nr.: 994316 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 215 mm
Höhe 325 mm
Produktart Schilderhalterung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994316 1
EAN / GTIN 4251021118618
Herstellernummer GLS 45/40-175

Beschreibung

Ausführung:

Schildtafeln zum Aufstecken auf die Absperrpfosten. Schwarzer Metallrahmen mit Plexiglasscheiben. Werbebotschaften oder Informationen können einfach in die doppelseitigen Plexiglasscheiben eingeschoben werden. Schildtafeln drehbar auf dem Pfosten.
Passend für DIN A4 Hochformat, inklusive Befestigungsmaterial.

Passend für:

Absperrpfosten Nr. 994300 und Nr. 994302.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb