Beschreibung:
Anwendung:Ansaugbrücke
FORD-Scorpio 2,4 ∙ 2,8 und 2,9 l Einspritzmotor
VW-Passat Getriebe Typ 02 A, 1,6 ∙ 1,8 und 2,0 l (Innen TORX® Schrauben T45)
- Extralange Ausführung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T45
- Abmessungen / Länge: 138 mm
- Länge l1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz