Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz M12 Innen Keilprofil Ribe-CV Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 991-12
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 991-12
    EAN / GTIN 4000896047413
    Herstellernummer 991-12
    L-Nummer L60140 1158

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Zylinderkopf Verschraubung (Ribe CV Schrauben) z.B. an FIAT 2,0 Motoren
    • Kurze Ausführung
    • Mit Rändelung
    • Oberfläche: TIN beschichtet
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Innen Keilprofil Ribe-CV
    • Schlüsselweite: ∙ M12
    • Abmessungen / Länge: 63 mm
    • Länge l1: 25 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
    • Für Handbetätigung
    Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb