Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz M14 ∙ M16 ∙ M18 Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 m

Artikel-Nr.: 990S/11
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990S/11
    EAN / GTIN 4000896162406
    Herstellernummer 990S/11
    L-Nummer L60140 3646

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
    z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad
    • Innenvierkant 20 = 34″ Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
    • Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
    • Für z.B. AUDI A3 Bj. 2004 →, VW Touran Bj. 2004 →, Golf 5 Bj. 2003 →, ŠKODA Octavia Bj. 2008 →, SEAT León Bj. 2005 →
    • 990S-14: VW Passat 3C Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpfer-Verschraubung vorne,
      VW T4 unteres Traggelenk.
      Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT sowie SEAT León
    • 990S-16: Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterem Bremssattel
      z.B. VW Touareg und Phaeton
    • 990S-18 Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
      z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004 →, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA
    • 990S-14LG: Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne an VW Passat 3C
      Schwungscheibe MB 541-542-904
    • Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT, SEAT León
    • 990S-16LG: Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterer Bremssattel
      z.B. VW T5 Bj. 2004 → 2,5 TDI Motorcode: AXD, BNZ, Touareg Bj. 2003 → Motorcode: BAC, BPE und Phaeton,
      Schwungscheibe Atego
    • 990S-18LG: Fahrwerk sowie zum Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA
    • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
      Außensechskant 24 mm
    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • Motor-Code Diesel:
      AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
    • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
    • Schlüsselweite: ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
    • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
    • Für Maschinenbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 11

    Lieferumfang:

    Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG
    O-Ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
    Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003S-1

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb