{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
Höhe | 2.500 mm | |
Breite | 2.197 mm | |
Tiefe | 1.000 mm | |
Regalhöhe | 2.500 mm | |
Regalbreite | 2.140 mm | |
Regaltiefe | 1.000 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 2.197 mm | |
Fachboden Breite | 2.140 mm | |
Fachboden Tiefe | 1.000 mm | |
Anzahl Lagerebenen Stahlpaneele | 4 | |
Fachlast | 899 kg | |
Material Lagerebene | Stahlpaneele | |
Regal-Aufbau | Anbauregal | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Weitspannregal |
Artikelnummer | 990975 2500/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226105 | |
Herstellernummer | 19632 |