{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
Höhe | 3.000 mm | |
Breite | 2.254 mm | |
Tiefe | 1.000 mm | |
Regalhöhe | 3.000 mm | |
Regalbreite | 2.140 mm | |
Regaltiefe | 1.000 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 2.254 mm | |
Fachboden Breite | 2.140 mm | |
Fachboden Tiefe | 1.000 mm | |
Anzahl Lagerebenen Stahlpaneele | 5 | |
Fachlast | 899 kg | |
Material Lagerebene | Stahlpaneele | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Weitspannregal |
Artikelnummer | 990970 3000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226198 | |
Herstellernummer | 19701 |