{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg | |
Plattenstärke | 19 mm | |
Breite | 2.000 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Stärke | 19 mm | |
Material Lagerebene | Spanplatte | |
Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden; gerader Fachboden | |
Fachboden Befestigungsart | Schlüssellochung | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 990815 800 | |
EAN / GTIN | 4004514202154 | |
Herstellernummer | 15818 |