Stecktrennbleche feststehend, verzinkt 200X600 mm

Artikel-Nr.: 990581 200X600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 190 mm
    Tiefe 600 mm
    lichte Höhe 200 mm
    Produktart Fachbodenteiler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990581 200X600
    EAN / GTIN 4004514220455
    Herstellernummer 12392-25

    Beschreibung

    Esecuzione:

    Facile inserimento dei divisori in lamiera nel foro del ripiano.

    Uso:

    Suddivisione dei ripiani per un'ottima conservazione della minuteria.

    Per:

    Scaffali con ripiani n. art. 990500990514, scaffali n. art. 990580.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb