Fachboden, verzinkt, Breite×Tiefe: 1000X600mm

Artikel-Nr.: 990580 1000X600
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Fachboden Stärke: 25
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Fachboden Stärke 25 mm
Material verzinkt
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Stärke 25 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; geschlitzter Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990580 1000X600
EAN / GTIN 4004514235015
Herstellernummer 17260-B

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive 4 Fachbodenträger.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb