{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 120 kg | |
Fachboden Stärke | 38 mm | |
Material | verzinkt | |
Breite | 946 mm | |
Tiefe | 320 mm | |
Anschlagleiste | ja | |
passend für Ordner-Regal | 990400 − 990405 | |
Einsatzbereich | Ordnerregal | |
Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; geschlitzter Fachboden | |
Fachboden geschlitzt (zur Aufnahme von Trennwänden) | ja | |
Fachboden Befestigungsart | Traverse | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 990430 | |
EAN / GTIN | 4045197517913 | |
Herstellernummer | 990430 |