• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Werkzeugsortiment mit Werkstattwagen Nr.95/157QR Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 157tlg

Artikel-Nr.: 98830192
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 98830192
EAN / GTIN 4018754343331
Herstellernummer 98830192
L-Nummer L60010 8259

Beschreibung

Beschreibung:

Top-Feature Werkstattwagen
  • dreistufiges Sicherheits-Konzept:
  • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
  • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
  • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
  • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
  • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
  • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
  • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
  • 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
  • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
  • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
Inhalt, 157-teilig:
  • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 Verlängerungen, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease-Knarre Nr. 415QR N: 1/4″
  • 1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
    • 2 Verlängerungen, 1/2″ Nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease-Knarre Nr. 512QR N: 1/2″
    • 1 Übergangsteil Nr. 410: 1/4 zu 1/2″
    • 1 Übergangsteil Nr. 513: 1/2 zu 3/8″
    • 1 Bithalter Nr. 412: 1/4″
    • 2 Bitratschen Nr. 4008: 1/4″
    • 1 Bithalter Nr. 4007: 1/4″
    • 1 Bit-Set Nr. 1206: 1 Bithalter , L.25mm: SL4;5;6mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5mm , L.75mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
    • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
    • 1 Kraftseitenschneider Nr. 6602: 160 mmm
    • 1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
    • 1 Kombizange Nr. 6501: 180 mm
    • 16 Ringmaulschlüssel Nr. 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025
      • 5 Ratschen-Ringmaulschlüssel, flach Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
      • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 Kabelmesser Nr. 12320
        • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: 3 m
        • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
        • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
        • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher TORX® Nr. 10771/8: 8-teilig
        • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher mit Sechskant Nr. 10767/9: 9-teilig
        • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
        • 1 Schonhammer Nr. 10959: 35 mm
        • 1 Flachmeißel Nr. 102/175: 175 mm
        • 1 Splinttreiber Nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 Körner Nr. 105/100: 100 x 10 mm
        • 1 Splinttreiber Nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 Durchtreiber Nr. 104/120: 120 x 4 mm

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 7
  • Anzahl Werkzeuge: 157
  • Farbe: anthrazit, RAL 7016
  • Höhe mm (h): 1021 mm
  • Länge mm (L): 497 mm
  • Gewicht kg: 101.000 kg
  • Breite mm (b): 823 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb