Werkzeugsortiment im Koffer 13302/88 L.520mm B.280mm H.460mm 88tlg

Artikel-Nr.: 98830185
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98830185
    EAN / GTIN 4018754335220
    Herstellernummer 98830185
    L-Nummer L60010 7554

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Inhalt, 88-teilig:
    • 1 Werkzeugkoffer Nr. 13302: Trolleyfunktion; Zahlenschloss; herausnehmbare Einlagen
    • 1 Steckschlüsselleiste bestückt, 1/2″ Nr. 12918/10-50: 10; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 10-teilig
    • 1 QuickRelease-Verlängerung 1/2″ Nr. 509QR/5: 130 mm
    • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N80
      • 3 VDE-Schlitzschraubendreher Nr. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
      • 3 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
      • 1 VDE-Kombizange Nr. 6501 VDE: 180 mm
      • 1 VDE-Flachrundzange Nr. 6529 VDE: 200 mm
      • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
      • 1 VDE-Kraftseitenschneider Nr. 6602 VDE: 160 mm
      • 2 Durchtreiber, achtkantig Nr. 104/120: 120 x 2 mm
      • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/150: 150 mm
      • 1 Splinttreiber, achtkantig Nr. 108/150: 150 x 4 mm
      • 1 Körner, achtkantig Nr. 105/120: 120 x 10 mm
      • 1 Universalmesser Nr. 12965N
        • 1 Kunststoffhammer Nr. 10955: 35 mm
        • 1 Spannungsprüfer Nr. 10554
          • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
          • 1 verstellbarer Einmaulschlüssel Nr. 4025
            • 3 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 21; 22; 24 mm
            • 1 Knarren-Bitsatz Nr. 40/29/4 SCI: 33-teilig
            • 1 Satz Ringmaulschlüssel Nr. 13/10KT: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
            • 1 Satz Winkelschraubendreher Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
            • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 013111: 2 m

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 88
    • Länge innen: 200 mm
    • Höhe mm (innen): 370 mm
    • Breite innen: 485 mm
    • Höhe mm (h): 460 mm
    • Länge mm (L): 520 mm
    • Gewicht kg: 15.000 kg
    • Breite mm (b): 280 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb