Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 11 mm

Artikel-Nr.: 986L-11
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 986L-11
EAN / GTIN 4000896232567
Herstellernummer 986L-11

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 100 mm
  • Länge l1: 62 mm
  • Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb