• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 985S-14LG/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985S-14LG/4
EAN / GTIN 4000896243686
Herstellernummer 985S-14LG/4

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern
  • Innenvierkant 20 = 34″ Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
  • Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (KNORR-BREMSE) an MERCEDES-BENZ Lkw z.B. Actros ∙ Arocs ∙ Antos und Omnibusse wie z. B. Citaro ∙ CapaCity Tourismo ∙ Intouro ∙ Travego
  • Betätigung von Getriebeverschraubungen sowie Verschraubungen an Rahmen und Fahrwerk
  • Antrieb wahlweise mit
    Innenvierkant 12,5 mm = 12″ oder
    Außensechskant 24 mm,
  • Optional mit Adapter HAZET 1003S-1
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985S-14LG
O-Ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Schlag-, Maschinenschrauber Adapter 1003S-1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb