Kanister-Abfüllhilfe, Kanistergröße: 25l

Artikel-Nr.: 981496 25
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kanistergröße (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 785 mm
Breite 520 mm
Tiefe 375 mm
passend für 20 l; 25 l
Material verzinkt
Gewicht 6 kg
Produktart Abfüllhilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981496 25
EAN / GTIN 4052462015852

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech-Konstruktion zur Selbstmontage. Sichere Kanisteraufnahme durch höhenverstellbaren Arretierhebel.
Passend für 20- und 25-Liter-Kanister.

Verwendung:

Einfaches und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern.

Lackierung:

Verzinkt

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb