• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Öl-Entsorgungsbehälter, rot, Volumen: 20l

Artikel-Nr.: 981188 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktnamensattribut rot
Materialstärke 3 mm
Füllvolumen 20 l
Höhe 400 mm
300 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Farbe rot
Produktart Entsorgungsbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981188 20
EAN / GTIN 697841002197
Herstellernummer JCN09100RD
Hersteller Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.
Stahlblech-Sicherheitsbehälter mit Fußbetätigung für die Entsorgung ölgetränkter Lappen und die Vermeidung von Bränden durch Funkenfeuer oder Selbstentzündung. Der Deckel ist selbstschließend, um den Inhalt von Feuerquellen zu isolieren und den verfügbaren Sauerstoff zu begrenzen. Runde Konstruktion und erhöhter Boden ermöglichen gute Luftzirkulation außerhalb des Behälters, wodurch sich Wärme besser verteilt und die Ansammlung von Feuchtigkeit und Rost reduziert wird.
Schwenkbarer Tragegriff. Warnschild mit Piktogramm verhindert fehlerhafte Nutzung.

Norm:

FM-Zertifizierung und TÜV Süd. Erfüllt OSHA-Anforderungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb