• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Abdecktuch aus Gummi 1000 mm

Artikel-Nr.: 98 67 10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart ESD Bodenmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 67 10
EAN / GTIN 4003773026617
Herstellernummer 98 67 10
L-Nummer L70010 575

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen

Merkmal:

  • Dicke: 1,0mm
  • Abmessungen: 1.000 x 1.000mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb