• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ 54 mm

Artikel-Nr.: 98 47 19
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 47 19
EAN / GTIN 4003773020974
Herstellernummer 98 47 19
L-Nummer L70010 1558

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 19mm
  • Durchmesser Wirkseite d max.: 30,7mm
  • Verbindungsvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb